Beli cleaning guns di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Engine Clean Gun
    Mulai

    Rp719.900

    JTC Engine Clean Gun
    atribut:
    • Hose Length (mm): 1040
    • Overall Length (mm): 290
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Working Air Pressure Range (MPa): 12
  2. LAVOR Connection Gun
    Mulai

    Rp1.499.900

  3. TRUSCO Blow Gun Long Straight Type
    55%
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Blow Gun Long Straight Type
    atribut:
    • Air Mounting Spout: Rc1/4
    • Fluid: Compressed Air
    • Material (Nozzle): Nickel Plated Brass
    • Normal Working Pressure (MPa): 1.6
    • Body Material: Polyacetal
    • Nozzle diameter (mm): 3.5
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
    • Purpose of Use: For dust work.
  4. TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)
    atribut:
    • Abstract: Engine Cleaner
    • Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
    • Air Intake: G1/4
    • Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
    • Weight (g): 370
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
  5. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  6. TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Fungsi : untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 15
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 12
    • Dimension 1 (mm): 245
    • Dimension 4 (mm): 144
    • Dimension 5 (mm): 6
    • Dimension 3 (mm): 35
    • Dimension 6 (mm): 1200
  7. TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)
    atribut:
    • Abstract: Duster Combined Use Type
    • Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
    • Air Intake: G1/4
    • Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
    • Weight (g): 375
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
  8. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  9. JTC Rotator Cleaning Gun
    Mulai

    Rp2.199.900

    JTC Rotator Cleaning Gun
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Tank Capacity (L) : 1
  10. monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.000

    monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.6
    • Nozzle Length (mm): 100
    • Fluid: Air
    • Connection: 1/4 coupler
    • Package Weight (g): 122
  11. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  12. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  14. TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    General dust work
    atribut:
    • Air Mounting Spout: G1/4
    • Length (mm): 124.5
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Length (mm): 24
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Weight (g): 220
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  15. TRUSCO Blow Gun Long L Shaped (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Blow Gun Long L Shaped (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Application: Air blow
    • Fluid: Compressed Air
    • Material (Nozzle): Nickel Plated Brass
    • Normal Working Pressure (MPa): 1.6
    • Nozzle Length (mm): 320
    • Nozzle Shape: Long, L-Type
    • Weight (g): 141
    • Body Material: Polyacetal
    • Nozzle diameter (mm): 4
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
    • Purpose of Use: For dust work.
  16. Yoshinobu Cotter Pin White Small Pack (Spipen / Pin Pengunci)
    Mulai

    Rp289.900

    Yoshinobu Cotter Pin White Small Pack (Spipen / Pin Pengunci)
    Deskripsi:
    Cotter Pin dari Yoshinobu memiliki ukuran dari 2-5 mm
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Steel
    • Treatment: Galvanized
  17. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp139.900

Daftar Harga cleaning guns Terbaru October 2026
JTC Engine Clean GunRp719.900
LAVOR Connection GunRp1.499.900
TRUSCO Blow Gun Long Straight TypeRp209.900
TRUSCO Blower Gun, BagRp629.900
TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)Rp1.099.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)Rp219.900
TRUSCO Air Gun for Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)Rp1.299.900
monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900
JTC Rotator Cleaning GunRp2.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)